寸法A(mm)300
寸法B(mm)230
寸法C(mm)172
寸法D(mm)200
寸法E(mm)201
寸法G(mm)74
寸法H(mm)52
寸法I(mm)27
寸法J(mm)20
寸法K(mm)12.5
寸法L(mm)102
寸法M(mm)57
寸法N(mm)147
寸法O(mm)-
寸法S(mm)120
寸法T(mm)-
寸法f(mm)215
車輪径A(mm)200
タイプH型
質量(kg)14.6
耐荷重(kg)2300(2ヶ当り)
ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)6
サイズ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応