S45C重量戸車(V型)車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818942 品番 JGP-1105
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
タイプV溝型 車輪径(Φmm)110 付属品ボルト、ナット 質量(g)2100 寸法d(mm)24 寸法e(mm)36 寸法h(mm)4 寸法g(mm)6 寸法b(Φmm)85 寸法i(mm)44 寸法a(Φmm)110 サイズ(mm)110 寸法c(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする