ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車(V型)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818985
品番
JGP-1305
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイプ
V溝型
車輪径(Φmm)
130
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
3660
寸法d(mm)
24
寸法e(mm)
42
寸法h(mm)
8
寸法g(mm)
9
寸法b(Φmm)
105
寸法i(mm)
48
寸法a(Φmm)
130
サイズ(mm)
130
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応