ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819012
品番
JGP-1502
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
寸法a(Φmm)
150
寸法c(Φmm)
18
寸法e(mm)
52
寸法i(mm)
62
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
150
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
6925
サイズ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応