S45C重量戸車(V型)車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819021 品番 JGP-1505
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプV溝型 車輪径(Φmm)150 付属品ボルト、ナット 質量(g)5945 寸法d(mm)31 寸法e(mm)52 寸法h(mm)9 寸法g(mm)10.5 寸法b(Φmm)118 寸法i(mm)62 寸法a(Φmm)150 サイズ(mm)150 寸法c(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする