ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車(トロ車型)車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819046
品番
JGP-1507
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
150
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
5110
寸法e(mm)
52
寸法h(mm)
39.5
寸法g(mm)
12.5
寸法b(Φmm)
122
寸法i(mm)
62
寸法a(Φmm)
150
サイズ(mm)
150
寸法c(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応