ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車平型
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819091
品番
JHM-1302
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
185
寸法D(mm)
130
寸法F(mm)
139
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
42
寸法J(mm)
16
寸法L(mm)
81
寸法M(mm)
38
寸法N(mm)
110
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
89
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
140
車輪径A(mm)
130
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(g)
5455
耐荷重(kg)
1200(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6204ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応