JHM-1306 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ 75819107

鉄重量戸車H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)130
車輪径A(mm)130
内容量1個注文コード75819107品番JHM-1306
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc寸法A(mm)250寸法B(mm)185寸法C(mm)110寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法G(mm)56寸法H(mm)42寸法I(mm)21寸法J(mm)16寸法K(mm)10.5寸法L(mm)81寸法M(mm)38寸法N(mm)110寸法S(mm)89寸法f(mm)140車輪径A(mm)130タイプH型質量(g)4900耐荷重(kg)1200(2ヶ当り)ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ)枠厚(mm)4サイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする