用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc寸法A(mm)300寸法B(mm)230寸法C(mm)122寸法D(mm)150寸法E(mm)161寸法G(mm)74寸法H(mm)52寸法I(mm)27寸法J(mm)20寸法K(mm)12.5寸法L(mm)102寸法M(mm)57寸法N(mm)147寸法S(mm)120寸法f(mm)175車輪径A(mm)150タイプH型質量(kg)9.2耐荷重(kg)1500(2ヶ当り)ベアリング#SS6206ZZ(2ヶ)枠厚(mm)6サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応