鉄重量戸車H型 車のみ(ボルト・ナット付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819143 品番 JHP-1306
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
タイプH型 車輪径(Φmm)130 付属品ボルト、ナット 質量(g)3300 寸法e(mm)42 寸法h(mm)21 寸法g(mm)10 寸法b(Φmm)110 寸法i(mm)48 寸法a(Φmm)130 サイズ(mm)130 寸法c(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする