MC防音重量戸車 車のみ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819222 品番 JMP-1502
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。
磨耗に強く、長寿命です。
金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性、耐薬品性に優れています。

寸法a(Φmm)150 寸法c(Φmm)18 寸法d(mm)- 寸法e(mm)52 寸法g(mm)- 寸法h(mm)- 寸法i(mm)62 タイプ平型 車輪径(Φmm)150 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 付属品ボルト、ナット 質量(g)1835 サイズ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343354
2024-05-28
用途:
吊引き戸のローラーとして使用
教育・研究機関

吊戸のレール幅が10oですが、直径50oの商品ではR溝の製品しかないので、この商品を購入しました。
吊戸へこの商品に付け替えると開閉が小さくなり良いのですが、ローラーの溝がRである為、レールとローラーの外れ防止部品がはめられません。
可能でしたら、直径50oで10o幅のH溝製品を作成いただきたいです。

対象商品:
09343467
2021-11-21
用途:
引き戸門扉戸車交換
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

5年前引き戸の騒音に困っている現場に
この防音戸車を設置して満足してもらいました
ベアリング等劣化、5年目に交換願い、設置、全然音がしません優れものです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする