ヨコヅナ
MC防音重量戸車 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
平型
車輪径A(mm)
130
注文コード
75819283
品番
JMS-1302
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径A・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
185
寸法D(mm)
130
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
42
寸法J(mm)
16
寸法L(mm)
81
寸法M(mm)
38
寸法N(mm)
110
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
89
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
139
車輪径A(mm)
130
タイプ
平型
質量(g)
2560
耐荷重(kg)
500(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6204ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応