用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc寸法A(mm)250寸法B(mm)185寸法C(mm)105寸法D(mm)130寸法E(mm)126.5寸法G(mm)56寸法H(mm)42寸法I(mm)8寸法J(mm)16寸法K(mm)9寸法L(mm)81寸法M(mm)38寸法N(mm)110寸法O(mm)-寸法S(mm)89寸法T(mm)-寸法f(mm)139車輪径A(mm)130タイプV溝型質量(g)2480耐荷重(kg)500(2ヶ当り)ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ)枠厚(mm)4サイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応