MC防音重量戸車 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)200 注文コード75819344 品番JMS-2002
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)230 寸法D(mm)200 寸法G(mm)74 寸法H(mm)52 寸法J(mm)20 寸法L(mm)108 寸法M(mm)57 寸法N(mm)147 寸法O(mm)- 寸法S(mm)120 寸法T(mm)- 寸法f(mm)215 車輪径A(mm)200 タイプ平型 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 質量(g)6850 耐荷重(kg)600(2ヶ当り) ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ) 枠厚(mm)6 サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする