鉄枠LP戸車プラス 丸型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819405 品番 LPM-0361
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)76 寸法B(mm)63 寸法C(mm)30 寸法D(mm)35 寸法E(mm)8 寸法F(mm)27 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)3 寸法L(mm)13 寸法M(mm)1.6 寸法N(mm)1.5 寸法O(mm)R3.5 タイプ丸型 車輪径(Φmm)36 用途一般住宅に適しています。 質量(g)27 材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 車輪LPプラス(成型加工) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 サイズ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819387
2016-02-08
用途:
扉の開閉
教育・研究機関

とても滑らかで良い

対象商品:
75819405
2015-10-17
用途:
自家用

商品ページの寸法図と商品の寸法の記載がわかりずらく、注文時にサイズを間違えた。加工して取り付けた。

対象商品:
75819387
2015-05-05
用途:
自宅の戸の戸車を総取替

長年引っかかったり、ギシギシうるさかった、あちこちの戸が音もなくスルスル開け閉めできるようになり気持ちよくすごせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする