ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステン枠LP戸車プラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819423
品番
LPS-0301
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
車輪
LPプラス
成型加工
枠厚(mm)
1.6mm
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
鉄
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
25.5
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
用途
一般住宅に適しています。
寸法L(mm)
13
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
25
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1.5
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
サイズ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応