ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステン枠LP戸車プラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819432
品番
LPS-0302
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
車輪
LPプラス
成型加工
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
27
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
用途
一般住宅に適しています。
寸法L(mm)
13
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
サイズ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応