ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75819466
品番
NMS-0401
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪
POM成型加工
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
55
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
92
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
36
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
35
サイズ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。