黒ナイロン戸車

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819511 品番 NQM-0361
4月7日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139円となります。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
車輪
ナイロン
成型加工
枠厚(mm)
1.6mm
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
寸法A(mm)76 寸法B(mm)61 寸法C(mm)30 寸法D(mm)36 寸法E(mm)6 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)3.2 寸法L(mm)11 寸法M(mm)1.6 寸法N(mm)1 寸法O(mm)3 寸法f(mm)30 車輪径A(mm)36 タイプ丸型 質量(g)30 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) サイズ(mm)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
あれ?釘もネジも付いてない。
オール・パワフル 様 (サービス業)

取り付け用のネジ、クギが付いてない!
てっきり付いてる物と勘違いしてました。
有る物で代用!
滑りも良くなし静か。
あとは耐久性ぐらいかな。

対象商品:
75819511
2026-03-07
用途:
戸車交換

滑りもよく問題ない使用できましたまた商品も安く購入できました。

対象商品:
75819502
2024-07-22
用途:
部品交換
建設業・工事業

引戸の戸車交換に使用しました。消耗品なので安価で助かります。

対象商品:
75819493
2021-03-29
用途:
戸棚の戸車交換

戸棚の戸車が痛んで両手で開け閉めしていましたが、交換後片手で軽やかに開閉できるようになりました。安価ですが品質は良い様に思います。

対象商品:
75819502
2020-06-15
用途:
屋内板戸の戸車取替
卸売・小売業

星5つの理由は一番安いため。耐久性はまだ判らない。
品質は問題点なし。4個買ったが、最近の製品としては当り前かも知れないが、きっちり同じに出来ていた。
数十年前の者はビニール部品がこんなにきれいじゃなかったのですよ。型にビニールを流し込んだところにデベソみたいなものがあったりしたのですが、奇麗に出来てます。
築50年超。板戸も動きが重い原因は、実際の重量が重いからと思っていたが、戸を外してみると戸車が傷んでいた。取り換えると、動きが驚くほどスムーズ。

対象商品:
75819502
2019-10-04
用途:
引き戸の戸車の交換
農・林・水産業

交換時、古取り付け口が小さくて少し苦労しました。交換した後はスムーズに動いています。

対象商品:
75819502
2017-11-30
用途:
雨戸の戸車交換に
サービス業

雨戸の戸車交換に使い、問題なく動きました。
雨戸の穴が大きい人はダンボールやスポンジ等を使って調節することが出来ると思います。

対象商品:
75819493
2017-06-13
用途:
メンテナンス
清花園 様 (卸売・小売業)

木製ガラス戸の修理に使いました。出来栄えは快適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする