ステン枠黒ナイロン戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819536 品番 NQS-0301
参考基準価格(税別)¥405 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
車輪
ナイロン
成型加工
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
タイプ丸型 車輪径A(mm)30 質量(g)25 寸法L(mm)13 寸法A(mm)68 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法C(mm)25 寸法M(mm)5 寸法N(mm)1.5 寸法O(mm)3 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 寸法f(mm)24 サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする