ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステン枠黒ナイロン戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819554
品番
NQS-0361
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
一般的に普及している36mmの丸型戸車です。
車輪
ナイロン
成型加工
芯棒
5mm
SUS304
タイプ
丸型
用途
甲丸レール用戸車
車輪径(Φmm)
36
質量(g)
30
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法F(mm)
28.5
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
30
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1.5
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.5mmSUS304
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付部材は付属されておりません。