赤枠ローラー戸車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819597 品番 RJC-0303
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
車輪
鉄鋳物・オイルレス入
サビ止め加工済み
芯棒
5mm
寸法A(mm)67 寸法B(mm)54 寸法C(mm)- 寸法D(mm)30 寸法E(mm)8 寸法G(mm)16 寸法H(mm)10.5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)9 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)14 寸法M(mm)4 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法f(mm)25 車輪径A(mm)30 タイプ袖平型 質量(g)70 耐荷重(kg)25(2ヶ当り) 枠厚(mm)焼き付け塗装 サイズ(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819572
2024-07-24
用途:
母屋の玄関引き戸
合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 (サービス業)

築60年以上になる母屋の引き戸は木製で硝子が割れたり滑りが悪くなり修理を依頼していました。つい最近急に動かなくなり調べたところ、引き戸下部ローラーがセンター部分で割れたのが原因。機能的に同じローラーがあればと調べたら赤枠ローラー戸車を発見。素材・サイズ詳細から全く同一であることが分かり感動しました。勿論引き戸は復活しました。古い品番を揃えていてくれて大感謝!

対象商品:
75819685
2023-04-02
用途:
引き戸の戸車交換

敏速な対応ありがとうございます。
昔の重い引き戸に使用しました。満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
75819633
2021-04-29
用途:
建具の戸車交換
建設業・工事業

ベアリングは入っていませんでしたが、安価でしたし、作業性にも満足しています。

対象商品:
75819572
2017-02-11
用途:
修理
製造業

築40年の家の扉の修理に使いました。全く同じものが手に入って感激です。

対象商品:
75819572
2016-10-11
用途:
雨戸
農・林・水産業

このようなアンティークな商品まで買えるのは有り難いです。

対象商品:
75819676
2016-03-30
用途:
車庫の戸に使用
農・林・水産業

中型のローラー戸車が店頭で無くこちらであって良かったです

対象商品:
75819581
2014-08-15
用途:
我が家の雨戸の戸車交換に使用

近くのホームセンターに置いてなかったので、なかなか交換できませんでした。これで雨戸の動きは良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする