ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
赤枠2mm厚ローラー戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819816
品番
RJK-0363
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
車輪
鉄鋳物・オイルレス入
サビ止め加工済み
枠厚(mm)
2.0mm
焼き付け塗装
芯棒
5mm
鉄
タイプ
袖平型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
90
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
73
耐荷重(kg)
40(2ヶ当り)
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
60
寸法M(mm)
5
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
3
寸法f(mm)
33
サイズ(mm)
36