セフィティーカバー鉄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75820236 品番 SM-1107
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径A(mm)150 適合110mm用トロ車 質量(g)567 寸法A(mm)114 寸法D(mm)150 寸法B(mm)4 寸法C(mm)130 サイズ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用されるレール幅の2/3以上車輪幅(h)がくるように使用してください。
※転倒防止カバーではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする