ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Cローラー MCナイロン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820272
品番
SMP-0505
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
V溝型
車輪径D(Φmm)
50
用途
多用途に使用できます。
質量(g)
45
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
50
耐荷重(kg)
30(1ヶ当り)
ベアリング
#608ZZ
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
ボルト
M6×30
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
12.5
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
1
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
1.5
サイズ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応