ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Cローラー MCナイロン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820333
品番
SMP-0609
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
山V型
車輪径D(Φmm)
60
用途
多用途に使用できます。
質量(g)
65
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
60
耐荷重(kg)
40(1ヶ当り)
ベアリング
#6200ZZ
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
17
ボルト
M10×40
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17
寸法I(mm)
3
寸法G(mm)
2
寸法K(mm)
5.5
寸法f(mm)
2
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応