ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Cローラー MCナイロン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820342
品番
SMP-0750
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
深溝型
車輪径D(Φmm)
75
用途
多用途に使用できます。
質量(g)
85
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
75
耐荷重(kg)
50(1ヶ当り)
ベアリング
#6202ZZ
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
15
ボルト
M12×45
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
27
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
3
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
12
寸法f(mm)
3
サイズ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応