ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
セフティーカバーステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820491
品番
SS-0907
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
94
適合
90mm用トロ車
車輪径(Φmm)
94
質量(g)
393
寸法A(mm)
94
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
113
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用されるレール幅の2/3以上車輪幅(h)がくるように使用してください。
※転倒防止カバーではありません。