ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
重量調整戸車22型 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820552
品番
TBS-0501
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高さ調整機能付。
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
440
材質(車輪)
SUS303・#608ZZベアリング入
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
用途
寺院などの大型木製重量建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応