ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820674
品番
TBS-Y502
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
50
用途
寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
質量(g)
540
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応