TEM-0338 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ 75820726 TEM-0338 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ 75820726 TEM-0338 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ 75820726

調整戸車14型 鉄枠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75820726 品番 TEM-0338
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

高さ調整機能付。

タイプU型 車輪径(Φmm)33 質量(g)65 材質(車輪)ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75820516
2022-02-01
用途:
物置の戸車の交換
不動産業

某ホームセンターで購入した物置の戸車が割れてしまったので、交換用の戸車を探していました。まずは純正部品を手に入れようとしたのですが、買った店では現在は取り扱ってないとの冷たい返事でした。やむなく、壊れた戸車を取り外して、あちこち探したのですが、店頭には無く、モノタロウさんでよく似たタイプの戸車を発見、即購入、付け替えました。少しだけ、戸車に穴あけの加工をしましたが、あとはばっちりと動いてます。調整戸車はネジで調整が可能です、また金属製の戸車ですので、前の戸車のように割れないので、安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
75820525
2021-05-18
用途:
スライドキャスター用
カギのシノハラ宗像 様

高さ調整は非常に重宝ですが衝撃吸収用にスプリングが車に聞いてくれると良いと思う。

対象商品:
75820726
2020-08-21
用途:
現行使用扉のメンテナンス
かず総合コンサルティング研究所 様 (教育・研究機関)

現行部品との取り換えサイズが若干大きいのでサイズ調整し取り付けた

1人が参考にしています
対象商品:
75820735
2020-03-23
用途:
建具の補修

戸車の高さ調整がネジを回すだけで出来るのでとても便利です。

対象商品:
75820735
2020-12-19
用途:
交換用
池戸商店 様 (建設業・工事業)

すみません、手配の前に戸車の各しょの寸法等が知りたいです。
後、下からと横からの画像が無いと判別できません。
何か、資料をすみませんが、メールに送信してください。

対象商品:
75820735
2019-07-31
用途:
戸車の交換

以前の戸車(ATOM)が15年使用で重くなり同じ製品がなく寸法的に同等に近い製品をこれに選定し、取り替えました!殆ど改造なしで取り付けました、車軸はベアリングで音もなく驚くほど軽くなりました。
我が家にはこのような引戸が5か所あるので順に取り替えます、この戸車を探して助かりました。

対象商品:
75820884
2014-08-14
用途:
キッチンの仕切りドアー戸車の交換

長年使用してきた仕切ドアーが、戸車の消耗により大変重くなり開閉に苦労をしていました。
同型商品を探していましたが、すで製造を終了をしているようで、入手できないで困っておりました。
同等の商品で探していたところ、この商品が見つかりました。
早速ドアーを調整し交換したところ以前のようにスムースに軽く開閉できるようになりました。
5歳の孫でも簡単に開閉できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする