ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
重量調整戸車22型 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
平型
耐荷重(kg)
80(2ヶ当り)
注文コード
75820805
品番
TES-0502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
タイプ・耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整機能付。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
370
材質(車輪)
ジュラコン(R)・#6200ZZベアリング入
耐荷重(kg)
80(2ヶ当り)
用途
寺院などの大型木製重量建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応