ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
横調整戸車ステン枠BRG入ジュラコン(R)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
U型
注文コード
75820832
品番
TES-Y308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付後微調整が簡単。
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
30
用途
木製建具
質量(g)
80
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
7
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です