ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
横調整戸車ステン枠BRG入ジュラコン(R)車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820841
品番
TES-Y361
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付後微調整が簡単。
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
36
用途
木製建具
質量(g)
135
耐荷重(kg)
40(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です