※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMS-0332 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75820893 TMS-0332 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75820893

調整戸車14型 ステンレス枠

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径(Φmm)33 材質(車輪)ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 注文コード75820893 品番TMS-0332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品はタイプ・車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整機能付。

タイプ平型 車輪径(Φmm)33 質量(g)70 材質(車輪)ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75820534
2024-05-15
用途:
建具つり込み
建設業・工事業

手元に届くまでが早く、品質に関しても問題なく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75820534
2022-10-31
用途:
物置出入口引戸に使用
サービス業

物置の出入口3枚引戸が、レールも含めてボロボロになってしまったため、解体建物から引き揚げた室内用引戸をもらってきて付け替えました。室内用ですがアルミ枠のため、建具は問題ありませんでしたが、戸車をレール用に交換する必要があり、また、屋外のためステンレス枠を購入しました。今のところ滑りは非常にいいです。屋外で使用環境があまりよくないので、耐久性があれば良いのですが、10年位はもってもらいたいです。

対象商品:
75820753
2021-06-03
用途:
取付交換作業
建設業・工事業

丈夫で長持ちしそうなステンレス製品なので、作業がらくでした。

対象商品:
75820787
2020-07-28
用途:
体育館の修理
建設業・工事業

翌日着でたすかりました。丈夫そうで満足しています。

対象商品:
75820534
2020-06-26
用途:
玄関戸車の交換
農・林・水産業

軸がケースより出ていないので、掘り込みが簡単。
ベアリング入りなので、戸の動きが軽いです。

対象商品:
75820534
2017-10-06
用途:
介護施設の大浴場の入口の大型片引戸の戸車

メンテで何回も交換しましたがオールステンレスでないためベアリング部分が壊れます。 戸車の価格からみればしょうがないかも、オールステンレス仕様の戸車を期待してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする