ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
重量調整戸車22型 ステンレス枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75820902
品番
TMS-0509
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高さ調整機能付。
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
345
材質(車輪)
MC901・#608ZZベアリング入
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
用途
寺院などの大型木製重量建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応