ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄底車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821121
品番
ZGM-0453
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
袖型
車輪径A(mm)
45
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
150
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
80
耐荷重(kg)
80(2ヶ当り)
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
65
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
8
枠厚(mm)
鉄2mm
寸法G(mm)
15.5
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
37
サイズ(mm)
45
芯棒
鉄8mm