曜日別特売
ZGM-0603 ベアリング入鉄底車 ヨコヅナ 75821137

ZGM-0603 ベアリング入鉄底車 ヨコヅナ 75821137
ZGM-0603 ベアリング入鉄底車 ヨコヅナ 75821137

ベアリング入鉄底車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)140
寸法D(mm)60
車輪径A(mm)60
内容量1個注文コード75821137品番ZGM-0603
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型車輪径A(mm)60質量(g)435寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)140耐荷重(kg)120(2ヶ当り)寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法B(mm)120寸法I(mm)5寸法J(mm)11枠厚(mm)鉄2mm寸法G(mm)21寸法K(mm)6寸法f(mm)45サイズ(mm)60芯棒鉄8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821137
2014-01-24
用途: メンテナンス
マユテツ商会建設業・工事業

回転音がほとんどなく、スム-スに開閉ができて、とても気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする