ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄底車
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821146
品番
ZGM-0753
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
袖型
車輪径A(mm)
75
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
570
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
140
耐荷重(kg)
150(2ヶ当り)
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
120
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
11
枠厚(mm)
鉄2mm
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
6
寸法f(mm)
60
サイズ(mm)
75
芯棒
鉄8mm