ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの 電子部品(オンボード)
ビット・トレード・ワンの 機構部品(電子部品)
ビット・トレード・ワンの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821148
品番
ADRSBB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露なきこと)
穴数
300
仕様
●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1