ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄底車
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821155
品番
ZGM-0903
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
袖型
車輪径A(mm)
90
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
925
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
155
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
130
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
13
枠厚(mm)
鉄2mm
寸法G(mm)
23
寸法K(mm)
6
寸法f(mm)
74
サイズ(mm)
90
芯棒
鉄8mm