ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821164
品番
1104
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
60
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
215
寸法e(mm)
11
寸法f(mm)
-
寸法a(Φmm)
60
サイズ(mm)
60
寸法c(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応