ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821182
品番
1110
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
90
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
615
寸法e(mm)
13
寸法f(mm)
-
寸法a(Φmm)
90
サイズ(mm)
90
寸法c(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応