ルートアール
ルートアールの 電気測定
ルートアールの 電気測定その他関連用品
双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821209
品番
RT-TC5VABK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
約10
質量(g)
約17
付属品
簡易説明書、保証書
仕様
●測定機能:電圧 4V〜20V 、 電流 50mA〜5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)