ルートアール
ルートアールの PCアクセサリー
ルートアールの ケーブル
ルートアールの USBケーブル
自作入力装置用USBスイッチケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821236
品番
RI-SWCB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1スイッチ用
ケーブル長(m)
2.2
付属品
8cm CD-ROM、簡易説明書
仕様
●インターフェース:USB A端子 オス●対応システム:Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10、画面解像度 XGA以上
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75821236
RI-SWCB1
13058939
RI-SWCB1-A
自作用USBスイッチケーブル
ルートアール
1個
¥
2,290
税込
¥
2,519
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です