RI-SWCB3 自作入力装置用USBスイッチケーブル ルートアール 75821245

RI-SWCB3 自作入力装置用USBスイッチケーブル ルートアール 75821245 RI-SWCB3 自作入力装置用USBスイッチケーブル ルートアール 75821245

自作入力装置用USBスイッチケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75821245 品番RI-SWCB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ3スイッチ用 ケーブル長(m)2.2 付属品8cm CD-ROM、簡易説明書 仕様●インターフェース:USB A端子 オス●対応システム:Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10、画面解像度 XGA以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75821245 RI-SWCB3 13058948 RI-SWCB3-A 自作用USBスイッチケーブル ルートアール 自作用USBスイッチケーブル ルートアール 1個 2,598
欠品中
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする