ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
下車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821392
品番
1206
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
22
質量(g)
6.5
寸法r(mm)
2.25
寸法e(mm)
7
寸法b(Φmm)
19
寸法f(mm)
9
寸法a(Φmm)
22
サイズ(mm)
22
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応