ベアリング入 ステンレス車 車のみ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75821426 品番 1306
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。

タイプ平型 車輪径(Φmm)42 用途玄関・トイレ・外部の戸etc. 質量(g)42 寸法e(mm)9.5 寸法f(mm)10.5 寸法a(Φmm)42 サイズ(mm)42 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75821873
2017-03-01
用途:
入口引き戸(店舗型サッシ)の戸車交換
製造業

動きが渋かったので純正品と全交換を検討したが、この商品を見つけ、軸は平頭のリベット(4mm)、ブッシュ(6mm→4mm)を使い、交換。ニヤリとするくらい快適な戸の開閉。  手間暇部品代を考えると純正品のほうが安いが、 満足度は、何故か高い。モノタロウ的な、部品のかき集めで成せる技である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする