Guider2 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821437

Guider2 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821437 Guider2 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821437 Guider2 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821437 Guider2 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821437

3Dプリンター本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75821437 品番Guider2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

既存のパーソナル3Dプリンタの問題点をクリアしたGuider(ガイダー)のプロフェッショナルバージョンリリース!

ディスプレイ5インチタッチパネル 言語表示日本語 方式【造形】MEX/FFF(熱溶解積層法) タイプGuiderII(ガイダーツー) 型番FFG-102 保証期間2年 フィラメントABS,PLA,PETG,TPUなど ヘッド個数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×250×300(プリント最大) 冷却装置ターボファン付き プリント方式シングルヘッドプリンティング データ形式3MF,STL,OBJ,FPP,BMP,PNG,JPG,JPEGなど 形状デスクトップ型 ピッチ(mm)0.05〜0.4(積層) ノズル径(Φmm)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×490×561(755) 印刷速度30-200mm/s 本体質量(kg)30 対応ソフトウェアFlashPrint(日本語) 材質(本体)金属フレーム 対応OSLinux、Mac OS、Windows 10 照明フルカラーLED(好みのカラーが設定できます) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)500 操作方式USBケーブル、USBメモリ、WIFI接続 付属品3Dプリンター(本体)、電源ケーブル、USBケーブル、USBメモリー、ソフトFlashPrint、PLAフィラメント1000g×1リール(色はランダム) 仕様【プラットフォーム】加熱式、【ホットエンド】240度まで
注意
※SDカード内に日本語取扱説明書(マニュアル)とユーザー様へ(取扱注意点)が入っております。SDカードは本体上部のビニール袋内にあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする