ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821444
品番
1308
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
用途
厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
質量(g)
42.5
寸法e(mm)
9
寸法f(mm)
10
寸法a(Φmm)
30
サイズ(mm)
30
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応